クーラントポンプ :「電動小型ポンプ」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC200~220(1)
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。