水中ポンプ :「液面制御」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)90 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)90 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)140 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)140 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング