最大流量 = 105ml/min。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 700 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。IP等級 = IP41。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。. 特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。