水中ポンプ :「小型 燃料電池」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、PTFE、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷