最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25V。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。ポンプタイプ = 遠心分離機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25W。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。IP等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 9 mmホースニップル。最大使用圧力 = 850 mbar。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 15 → 25W。最高液体温度 = 100℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。IP等級 = IP45。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
RSミニチュア高流量ポンプ. 液体で使用する交流量ミニチュアポンプ CNC機械加工合金製、ステンレススチール接続 独立モータコントローラを使用した遠心ブラシレス設計 様々な用途に対応できるインライン接続及び水中対応タイプを用意
仕様最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、ポリアセタール、バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
最大流量 = 2800ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 5 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 325 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 5mm。出力接続サイズ = 5mm。IP等級 = IP67。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。. 頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。