水中ポンプ :「20mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(3)
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
材質樹脂
寸法(mm)183×178×305(H)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
全揚程(m)7.2
吐出量(L/min)150
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】120
運転可能最低水位(mm)20
水深(m)5
コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H)
質量(kg)13.3
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
口径(Φmm)50
全揚程(m)10~最大16
最大吐出量(L/min)300
吐出量(L/min)180
アズワン品番64-7833-19
1台
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。