「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-52
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
フロート式自動運転型
オイルリフター装備
用途汚水、各種液(海水不可)
質量(kg)11
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
アズワン品番64-2206-50
1台
¥161,200
税込¥177,320
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型
定格電圧(V)AC100
アズワン品番65-9249-51
1台
¥75,400
税込¥82,940
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×176×376(H)
質量(kg)6.0(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス
材質PP、PC、PVC、ABS
寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178
質量(g)703
使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45
出力DC11V/1.3A
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)ポンプコード:3
全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)3
給水量(L/分)8
アズワン品番64-7833-05
運転時間最大約15分/回
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌々日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。