水中ポンプ :「モータ 1.5Kw」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(8)
川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機キャンド式水中モーター
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所 極数4極 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 材質(インペラ)鋳鉄
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所 極数2極 電動機全閉外扇屋外形 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)- 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 運転可能最低水位(mm)- 材質(インペラ)鋳鉄
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製) 構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受 モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)チタン(接液部) 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0~40(但し凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
27日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
ケーブル長(m)10
1台
629,800 税込692,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)