「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(12)
DC24(1)
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
電源コード(m)5
連続使用時間8
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)180×278
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)10
運転可能最低水位(mm)100
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)216×310
電源コード(m)4
2018年トラスコ掲載ページ7 0715
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用
付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)4
連続使用時間8
2018年トラスコ掲載ページ7 0715
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用(砂混じり)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式非自動型
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚物用
付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)25
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に
仕様清水用(高圧)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚水用(残水処理)
付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
質量(kg)11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)191×315
電源コード(m)5
連続使用時間8
残水位(mm)1
運転可能最低水位(mm)30
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に
仕様清水用(循環)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.5
消費電力(W)220
寸法(幅W×高さH)(mm)149×275
電源コード(m)6
連続使用時間24
残水位(mm)25
運転可能最低水位(mm)100
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。