「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
DC18(1)
DC24(1)
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
電源コード(m)5
連続使用時間8
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に!
電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る
使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能
スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業に
セット内容充電器・バッテリー付き
消費電力(W)80
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.8
保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
関連資料(0.94MB) (4.24MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。