1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
すぐれた耐久性、砂かみロックに強い過流タイプです。 実績ある小型コンデンサランモーターの採用と軽量化により、質量は従来機種費約60%、持ち運びが容易です。 分割・組立・メンテナンスが容易です。 オートカット(自動復帰型)を内蔵し、モーター巻線の焼損を防止します。 耐摩耗性にすぐれた特殊ウレタンゴム製の羽根車を採用しています。
用途工事現場における湧水の排水用 農業における取水・排水用 地下水・ケーブルピットなどの排水用 付属品ケーブル(5m)×1/3pポッキンプラグ付ホースカップリング×1 運転可能最低水位(mm)60 極数(P)2
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)