水中ポンプ :「ms2-15」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC/DC30(1)
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
比重0.95~1.10
使用液汚水
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点
ケーブル外径(Φmm)4.7
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)0.5
接点容量(最大)AC10VA、DC10W
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。