「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(2)
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個
タイプ非自動形
極数4極
電圧(V)三相200
使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式じか入
耐熱クラスF種
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)FC200、FCD700
液温(℃)0~40
モータ種類乾式水中形誘導電動機
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。
付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個
タイプ非自動形
極数4極
電圧(V)三相200
モーター乾式水中形誘導電動機
使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
異物通過径(Φmm)8.5
始動方式じか入
耐熱クラスF種
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)
液温(℃)0~40
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。