3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。
用途主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸 質量(kg)15.6 出力(kW)0.75 外形寸法(mm)315×220×400 電源(V)200三相 全揚程(m)9 吐出量(L/min)170 比重1.1まで 口径(A)50 主材質FRP製 耐食性S仕様
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体。・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸。・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)。・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで) 比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください) 主材質FRP製
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サニタリープランジャーポンプ エイチツー 動画あり
サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。
用途・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ。・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など 材質(シール)プランジャーシール:PTFE 材質(Oリング)FKM 材質(ケーシング)SUS316 駆動部タイプエア駆動方式 材質(プランジャー)セラミックス
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)