絞り込み
ブランド
  • SFA
  • 鶴見製作所(137)
  • 新明和工業(59)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(55)
  • エスコ(49)
  • 寺田ポンプ製作所(40)
  • 櫻川ポンプ製作所(32)
  • RS PRO(24)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(21)
  • エイチツー(19)
  • 工進(18)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • ToyoPumps(8)
  • テラル(6)
  • セムコーポレーション(5)
  • マリンテック(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 汚水(1)
吐出量(L/min)
  • 170(1)
揚程(m)
  • 10(1)
10
出力(kW)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(1)
サニポンプGR SFAサニポンプGRSFA
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFAサニコム2 大型雑排水圧送ポンプSFA
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)アズワン品番65-4353-86
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFAサニコム1 雑排水圧送ポンプSFA
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。アズワン品番65-4353-91
サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター SFAサニキュービック2クラシック専用カーボンフィルターSFA
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる通気管を外気開放することが難しい現場では、この専用カーボンフィルターを取り付けることで、通気管からの臭いを軽減することができる
仕様●使用可能製品:サニキュービック2クラシック(型番:SCB2C-200)、サニコム1 雑排水圧送ポンプ (型番:SCOM1-100)アズワン品番65-4353-82
水中ポンプ