電熱機器(ヒーター) :「園芸用」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。
センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型
測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)
材質(ケース)ABS
動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)
使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付
調整方式ON/OFF制御(2位置式)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。