電熱機器(ヒーター) :「家庭用融雪装置」の検索結果
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200
最高使用圧力(MPa)0.3
表面処理電解研磨(シース)
材質(カバー)鉄(塗装)
最高使用温度(℃)80
材質(管体)SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット30~80℃
材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200
材質(本体)SPCC(塗装)
最高使用圧力(MPa)0.3
温度調節範囲(℃)33~120
発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)
温度ヒューズ139℃(過昇防止)
温度調節液膨式サーモスタット
寸法ERp1
寸法DRp1
材質(管体)SGP
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。
発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200
トラスコ品番827-9086
材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)
容量(kW)10
質量(kg)12
最高使用圧力(MPa)0.1
寸法A(mm)858
寸法D(mm)575
寸法E(mm)216
寸法B(mm)510
寸法C(mm)35
内容積(L)(管体)3.1
最高使用温度(℃)80
最低流量(L/h)120
寸法FRp3/4
寸法GRp3/4
液膨式サーモスタット30~80℃
発熱密度(W/cm2)7.5
検査圧力(MPa)0.4
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。