電熱機器(ヒーター) :「液面検出センサ」の検索結果
関連キーワード
小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。
蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)7.4
制御方式PID制御
表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃
チャンネル数(制御)2
材質(ケース)鋼板(塗装)
安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電
温度センサーKタイプ熱電対
使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと
温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)
室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲)
温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600)
警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。