電熱機器(ヒーター) :「sgp管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200 材質(本体)SPCC(塗装) 最高使用圧力(MPa)0.3 温度調節範囲(℃)33~120 発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB) 温度ヒューズ139℃(過昇防止) 温度調節液膨式サーモスタット 寸法ERp1 寸法DRp1 材質(管体)SGP
1台ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)