電熱機器(ヒーター) :「盤用ヒーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。 寸法(mm)(加熱部)520 全長(mm)900 高さ(mm)650
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 消費電力15VA以下 本体質量(kg)2.8 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20% 制御PID/2位置 (切替による) 温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70 設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃ 取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付) 周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷