電熱機器(ヒーター) :「塗装 乾燥 赤外線」の検索結果
関連キーワード
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。