電熱機器(ヒーター) :「ヒーターエレメント」の検索結果
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。
仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし
電源コード(m)3
連続使用温度(℃)100以下
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。
ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。
仕様サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)なし
連続使用温度(℃)100
接続径フランジ50A
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。