電熱機器(ヒーター) :「水道管凍結防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-30~80
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60
付属品固定テープ、防水テープ
材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。
室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。
ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。
寒波対策の必需品です。
外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。
材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度(℃)60以下
付属品保温テープ1個、結束バンド3本
ヒーター長さ(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。