絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • PROSTYLE(1)
使用液
  • 汚水(4)
吐出量(L/min)
  • 95
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.5(2)
  • 12(3)
  • 13(5)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 64(4)
  • 73(4)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 105(4)
揚程(m)
  • 7(1)
  • 9.7(4)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティポンプ PROSTYLEマイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
オレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドオレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
家庭用ポンプ