家庭用ポンプ :「散水機」の検索結果
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
関連キーワード
商品豆知識
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
出力(W)150
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5
電源コード(m)4
吐出量(L/min)75
使用流体汚水
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。