家庭用ポンプ :「管用平行ネジ」の検索結果

一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。 付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組 質量(kg)4.9 接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1) 相数単相 流体温度(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)40
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)