プラグ型ヒーター :「洗浄液」の検索結果
プラグ型ヒーターとは、直接、液体を加熱できる熱効率の高いヒーターです。取り付けが簡単で、わずかなスペースで取り付けられることが特徴。水加熱用のヒーターと、油用 のヒーターがあり、どちらもセンサー用の保護管が付いているので、温度コントローラーの上昇防止のための装置部品も取り付けられます。ステンレス製のフランジヒーターは、水と油、洗浄液を加熱するヒーターです。電力2kwから5kwまでの各種のヒーターがそろっています。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC220(2)
洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。
これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。
洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115
温調器タイプB、A3
発熱密度(W/cm2)4.5
洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。
ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。
ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。
ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。
フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。
ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。