ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP 刃厚(mm)1.9
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127 全長(mm)240 仕様貫通型 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm)1 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。 全長(mm)240 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 仕様貫通型 硬度HRC50° 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。 質量(g)44 刃長(mm)112 材質(柄部)強化PP 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15 材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料混練用金属ヘラです。
材質(刃) 材質(柄部)天然木 穴径(Φmm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

笹型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。 叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。 刃部総焼入
用途ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし 刃幅(mm)75 材質(刃)ステンレス420J2、フッ素樹脂加工 全長(mm)245 幅(mm)75 質量(g)148 材質(柄部)グレードポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。 材質ステンレス、柄:木
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。 材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装 刃厚(mm)0.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm)75 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC53°) 全長(mm)245 幅(mm)75 材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

全長(mm)245 質量(g)45 刃長(mm)110 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度高硬度HRC52°
1個
835 税込919
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ハガネ)
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。 材質金属部:全鋼(SK5) 茶(木柄部分)
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)250 刃幅(mm)24 アズワン品番64-7873-92
1本
775 税込853
当日出荷

総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。 全長(mm)255 刃長(mm)125 刃厚(mm)1 材質(柄部)グレードポリプロピレン 材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅90mmでY型斜めの皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。 全長(mm)246 Y型斜 質量(g)105g 刃幅(mm)90 色(柄)
1本
639 税込703
翌々日出荷

完全熱処理で強靭です。完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。
用途ケレン作業用。 材質SUS420J2 幅(mm)40 全長(mm)240
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スパッタ・スラグ・ノロ・バリ・サビ・塗装の除去作業に。柄尻がしっかりと叩ける。刃厚は6mmで強靭。滑り止め効果の高いグリップ付き。ご使用の際は安全メガネ等の保護具を必ず着用の上、ご使用下さい。
全長(mm)245 刃厚(mm)6
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)フッ素金ベラ
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好! 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に クロス貼りの際の押えとして 刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)高級ステン角ベラ
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20 全長(mm)245 材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン 全長(mm)252 刃幅(mm)72 アズワン品番65-2149-10 抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
1個
650 税込715
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス(420J2)、柄:グレードポリプロピレン 全長(mm)245 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7863-98
1個
2,300 税込2,530
翌々日出荷

寸法(L×W)(mm)約246×90 材質(本体)ステンレス 質量(g)約420 穴径(Φmm)約8 材質(グリップ)合成ゴム 本体厚さ(mm)約5.9
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)250 レンチサイズ(mm)13・17 刃形平型 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング仕上げに。さまざまな外壁の溝幅に合うよう、各種揃えました。
用途コーキング仕上げに。
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)242 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7873-91
1本
700 税込770
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン 全長(mm)245 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7863-99
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。
全長(mm)245 材質刃:ステンレス、グリップ:ビーチ材 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222
1丁
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALLEXスクレパー 扇型
エコ商品
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 刃長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途壁、タイルのコーキングに。なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。 材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木 全長(mm)245 刃幅(mm)24 刃厚(mm)1
1丁
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ステン)
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。 材質金属部:ステンレス(420J2) 茶(木柄部分)
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。カベ紙等の不要部のカットに。
刃幅(mm)45 刃先厚(mm)0.6
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング