ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)最大36、最少8
全長(mm)197
材質ステンレスSUS420
材質(グリップ)TPR樹脂
材質(刃)ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。
材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂
材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)
2018年トラスコ掲載ページ7 0236
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)36
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-11
1本
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。
サビやペンキはがしの研削作業に。
握りやすい形状のグリップ。
用途テープや接着剤等の剥がし作業に。
表面処理フッ素樹脂加工
材質(柄部)PP ポリプロピレン
硬度HRC(刃部)52
材質(刃)刃物用ステンレス鋼
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅36mmで直型の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)216
型直型
質量(g)80g
刃幅(mm)36
色(柄)紺
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)1.4
全長(mm)216
刃幅(mm)36
アズワン品番64-7878-61
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。