シケラップ 中土牛翌々日出荷
ケレン作業に使用できる専用工具。
全長(mm)220品番3692刃幅(mm)45全質量(g)250
超硬スクレーパー用 ツールホルダー土牛翌々日出荷
ベルト幅70mmまで対応可能 1対象品 超硬ストロングスクレーパー10mm・30mm、超硬ライトスクレーパー10mm・30mm、超硬スクレーパー3×21・6×21・11×31 2対象品 超硬ストロングスクレーパー50mm、超硬ライトスクレーパー50mm
ニードルケレン棒用 替え芯土牛翌々日出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!先端ニードルは取り換え可能!
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約180径(Φmm)ニードル:約2
ニードルケレン棒土牛当日出荷から翌々日出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!先端ニードルは取り換え可能!
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。全長(mm)約350径(Φmm)ニードル:約3
超硬刃 ドロスケレン棒 ロング土牛当日出荷
レーザー加工機のドロス除去効率UP!引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。全長(mm)約950質量(g)約800刃幅(mm)約50
ハナスクレーパー土牛当日出荷
今までのスクレーパーと塗膜の食いつきが全く違う!丸角が隅にフィット。ケレン専用スクレーパー!ギザ刃が塗膜に引っかかりやすく、削りやすいスクレーパーです。
用途ケレン作業に。刃幅(mm)約60全長(mm)約175質量(g)約120
【鍛造】Pタイル スクレーパー土牛(1件のレビュー)当日出荷
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付土牛(8件のレビュー)当日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)税込¥769~¥699~
カキスコ尾崎亀商店税込¥17,578~¥15,980~
はがしヘラハンディ・クラウン税込¥307~¥279~