コーキング仕上げヘラ 円熟 本体ハンディ・クラウン翌々日出荷から3日以内出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用柄厚さ(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 極 本体ハンディ・クラウン翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約13.6RoHS指令(10物質対応)対応
目地用コーキングヘラ 曲ハンディ・クラウン(3件のレビュー)当日出荷
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20材質(ブレード)ステンレス、(柄)木高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
木柄パレット 150ハンディ・クラウン当日出荷
塗料の混ぜ合わせ、下地パテの練り作業などに。
幅(mm)35高さ(mm)60奥行(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 金ベラハンディ・クラウン当日出荷
接着剤の塗布・剥し、鉄板の掃除、塗料の混ぜ合わせなどに。
高さ(mm)195奥行(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 皮すきマルチハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷
古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。貫通式で叩いても使用可能。
幅(mm)60材質(刃)ステンレス全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ 小ハンディ・クラウン翌々日出荷
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。
用途コーキング仕上げ用幅(mm)約18厚さ(mm)約11全長(mm)約190材質(柄部)木材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 神指 本体ハンディ・クラウン翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの細かい目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など細かい目地などに替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下、細かい目地など様々な施工面に替えゴムの張り替えだけで対応可能! 金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。 シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
カキスコ尾崎亀商店税込¥17,578~¥15,980~
はがしヘラハンディ・クラウン税込¥307~¥279~