ヘラ/盛板/コテ :「床 塗料」の検索結果
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。
長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ
耐久性に優れています。
刃の交換がワンタッチでできます。
プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS
材質プラスチック製、炭素鋼
寸法(mm)(刃装着時)100×145
本体寸法(mm)100×140
刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
¥840
税込¥924
欠品中
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。