万能ヘラ大塚刷毛製造当日出荷
丁度良いコシ感!小指が引っかかり、握りやすい太さ!今までにないサイズ感!ハードタイプとソフトタイプの2種類展開のため、用途によって使い分けができます!
用途塗装作業中の浮き錆び、浮いている塗膜剥がしに。ビズパテ作業に。マスキングテープのカットになどに。(真っすぐキレイにカットできます)
パテキングイージー大塚刷毛製造当日出荷から3日以内出荷
バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。握りやすく腕の疲労を軽減。普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)153刃長(mm)40
パテキングショート大塚刷毛製造翌日出荷から6日以内出荷
持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)135刃長(mm)45
パテキングⅡロング大塚刷毛製造当日出荷から3日以内出荷
手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。
刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。
握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
用途パテ塗り作業などに。全長(mm)200刃長(mm)45
フレキシブルスケロ大塚刷毛製造(6件のレビュー)当日出荷
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。長さ(mm)ワイヤー部:78幅(mm)ワイヤー部:26全長(mm)190質量(g)108RoHS指令(10物質対応)対応
細幅刃付スクレーパー大塚刷毛製造当日出荷
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー曲がりタイプの先端形状サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適コーキング材などの剥離作業ウエスを巻き付けての清掃作業握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼
ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
木製 ウレタンスキージー MU 青大塚刷毛製造当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。材質柄/木製、スキージー部/ウレタン色青硬度70~75ゴム厚(mm)9
木製 ウレタンスキージー MU大塚刷毛製造当日出荷
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用幅(mm)300全長(mm)120色黄ゴム厚(mm)6
新アルミヘラ ステン大塚刷毛製造(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用材質アルミ刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
皮すき 直刃大塚刷毛製造当日出荷
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約172質量(g)約90刃幅(mm)45ブレード長さ(mm)81グリップ部(mm)約18.8×95×13.8ブレード幅(mm)45ブレードサイズ(mm)1.6~0.6(厚さ)
直型 皮すき大塚刷毛製造当日出荷
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約198質量(g)約85.5刃幅(mm)36ブレード長さ(mm)88グリップ部(mm)約22×107×14.8ブレード幅(mm)36ブレードサイズ(mm)1.8~0.6(厚さ)
マルテーマルチ仕上げヘラ REのり幅大塚刷毛製造翌日出荷
材質ポリエチレン、EVA厚さ(mm)10寸法(mm)35(のり付面)刃幅(mm)35(のり付面)粘着剤アクリル系粘着剤サイズ(mm)50×300
マルテーマルチ仕上げヘラのり幅大塚刷毛製造翌々日出荷
材質ポリエチレン、EVA厚さ(mm)10寸法(mm)50(のり付面)刃幅(mm)50(のり付面)粘着剤アクリル系粘着剤サイズ(mm)50×300
クシメ地ベラ大塚刷毛製造3日以内出荷
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。●ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
用途糊・接着剤などの塗り付け作業に。仕様下地ヘラ、ヘラ先ギザ溝付きタイプ材質ヘラ部:鋼 柄:木製全長(mm)215刃幅(mm)240
ゴールデンパテットヘラ大塚刷毛製造翌々日出荷から6日以内出荷
ブレード部にテーパー加工を施す事で、優れて弾力性を有し、手首の疲れも軽減します。
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質ブレード:ステンレス・グリップ合板刃長(mm)約50刃厚(mm)約元0.45×中0.36×先端0.31
ステン金ベラロング大塚刷毛製造翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木全長(mm)約400穴径(Φmm)9.9刃長(mm)約264刃厚(mm)約0.9~1.5グリップ部(mm)約42×149×17.7(W×L×T)
もみじヘラ大塚刷毛製造当日出荷から3日以内出荷
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
桧 ヘラ大塚刷毛製造3日以内出荷
最高級桧製、均一な柾目板を使用。
しなやかで曲面にもよく馴染みます。
用途下地用、建築・工業用材質最高級桧幅(mm)150全長(mm)300
ディンプルヘラ ブルー大塚刷毛製造当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
耐熱性・耐溶剤性に優れています。
柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
ディンプルヘラ ホワイト大塚刷毛製造当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂色ホワイト全高(mm)200
皮スキ Y型大塚刷毛製造(3件のレビュー)取扱停止中
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)全長(mm)185仕様平刃空気消費量(L/min)220
長柄 超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
超硬刃ケレン棒 細ノミR型大塚刷毛製造当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)15全長(mm)285型式細ノミR型
超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
フィルム用ヘラ SH型大塚刷毛製造(25件のレビュー)当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
Y型 超硬刃皮スキ大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)50全長(mm)185質量(g)約243グリップ部(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応ブレード幅(mm)約50
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)税込¥769~¥699~