商品豆知識
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など
材質ポリアセタール
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用
仕様硬め
材質ポリアセタール樹脂
色ホワイト
全高(mm)200
丁度良いコシ感!。小指が引っかかり、握りやすい太さ!。今までにないサイズ感!。ハードタイプとソフトタイプの2種類展開のため、用途によって使い分けができます!
用途塗装作業中の浮き錆び、浮いている塗膜剥がしに。ビズパテ作業に。マスキングテープのカットになどに。(真っすぐキレイにカットできます)
幅(mm)10
全長(mm)220
品番8021-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
耐熱性・耐溶剤性に優れています。
柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ
材質ポリアミド樹脂
色ブルー
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)525
色赤
ハンドル約133°(角度)
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質プラスチック
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
全長(mm)185
仕様平刃
空気消費量(L/min)220
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
幅(mm)300
全長(mm)120
色黄
ゴム厚(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1
2
次へ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。