ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
皮すき 直刃大塚刷毛製造当日出荷
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約172質量(g)約90刃幅(mm)45ブレード長さ(mm)81グリップ部(mm)約18.8×95×13.8ブレード幅(mm)45ブレードサイズ(mm)1.6~0.6(厚さ)
直型 皮すき大塚刷毛製造当日出荷
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約198質量(g)約85.5刃幅(mm)36ブレード長さ(mm)88グリップ部(mm)約22×107×14.8ブレード幅(mm)36ブレードサイズ(mm)1.8~0.6(厚さ)
ステン金ベラロング大塚刷毛製造翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木全長(mm)約400穴径(Φmm)9.9刃長(mm)約264刃厚(mm)約0.9~1.5グリップ部(mm)約42×149×17.7(W×L×T)
コーキングヘラ大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
柄付金ヘラ大塚刷毛製造(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼材質(柄部)天然木穴径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムベラ大塚刷毛製造(11件のレビュー)当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
カキスコ尾崎亀商店税込¥17,578~¥15,980~
はがしヘラハンディ・クラウン税込¥307~¥279~