ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)178
刃厚(mm)1.8
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。