ヘラ/盛板/コテ :「大塚刷毛」の検索結果
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など
材質ポリアセタール
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)525
色赤
ハンドル約133°(角度)
ステンレス製で錆にくいロングタイプの金ヘラです。
ブレードの厚さが先端に向かって薄く仕上げています。
用途材料の混練用などに、缶に残った材料を取る用途などに
材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
穴径(Φmm)9.9
刃長(mm)約264
全高(mm)約411
刃厚(mm)約0.9~1.5
柄長さ(mm)410
グリップ部(mm)約42×149×17.7(W×L×T)
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。