マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
商品豆知識
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。
有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。
外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。
テープが付きやすく、取り付けが簡単。
ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ
長さ(mm)1000
幅(mm)300
色トラ柄
型番TD300
1箱(10本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
黄色と黒の縞模様で目立ちます。
蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途出隅・三方枠などの注意喚起・養生に
色トラ柄
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
幅(mm)430
1箱(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。