マスカー/養生シート・養生ボード :「廊下養生」の検索結果
マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
関連キーワード
商品豆知識
従来の1.8m×2.7mよりコンパクトになった0.9m×2.7mタイプの不織布床養生シートです。1.8mでは折りたたみ使用していた廊下養生なども0.9mタイプでは広げるだけでご使用いただけます。移動時も手で引っ張るだけなので作業効率も向上!コンパクトなので収納も楽々!
用途作業現場の養生、床の傷防止、カバー、保護、塗装時の床養生
材質不織布
厚さ(mm)2
質量(kg)1.3
色青
長さ(m)2.7
入数(枚)1
幅(m)0.9
1枚
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。