マスカー/養生シート・養生ボード :「引越し 板 養生」の検索結果

マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。 引越し現場や新築・リフォームに最適! 剛性で丈夫! 抜群の耐久性能! 落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いができる! 水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。 繰り返し利用できる! 繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。 重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。 床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。 剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。 資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。 材質ポリプロピレン2倍発泡 表面処理エンボス加工無し 板厚(mm)2.0 質量(kg/枚)約3.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産プラスチック製軽量敷板。 油・泥・水・他にも塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。 重機が不要で簡単に設置することが可能です。
用途建築及び土木の仮設駐車場・資材置き・搬入経路の敷板として 農作業のぬかるみ対策・イベントなど 長さ(mm)2560 幅(mm)1230 厚さ(mm)13
1枚
59,980 税込65,978
11日以内出荷

39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に 材質ウッドプラスチック 質量(kg)39 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438 エンボス加工片面
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷