マスカー/養生シート・養生ボード :「クレープ用」の検索結果
関連キーワード
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色クリーム
長さ(m)25
テープ種類マスキングテープ
引張強度38N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
テープ種類マスキングテープ
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。
材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.17
色クレープ紙
長さ(m)20
テープ種類マスキングテープ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。