マスカー/養生シート・養生ボード :「塗料 黄」の検索結果
関連キーワード
チリ部の見切りが出ず、自然なボカシができます。
チリ部の養生をスピードアップ
フィルムは塗料浸透の心配がないグラシン紙
用途各種外装部品同士の段差(チリ部)の隙間養生用途として
トラスコ品番249-7009
材質グラシン紙・和紙マスキングテープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.031
色黄、シート:ホワイト、テープ:イエロー
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。
タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。
フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途焼付塗装・車輌塗装用。
色イエロー
長さ(m)35
厚さ(mm)0.01
仕様手で切断可能
材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類マスキングテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。