マスカー/養生シート・養生ボード :「間仕切り」の検索結果
マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
縦、横2mの野球練習用ネット。
硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途野球練習用ネット。硬式ボールにお勧めです。
また、間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
仕様フレーム付き
付属品ネット、フレーム、取り付けロープ
セット内容ネット(440T/90本)1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/90本
寸法(m)2.0×2.0
材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)37.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
縦、横2mの野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
用途野球練習用ネット。
間仕切りのため野球用だけでなく、防球ネットとして様々な用途で使用できます。
仕様フレーム付き
付属品ネット、フレーム、取り付けロープ
セット内容ネット1枚、31.8mm径2m焼付塗装グリーンフレーム、4Φロープ30m付き
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
寸法(m)2.0×2.0
材質(フレーム)31.8mm径焼付塗装グリーン、4Φロープ30m付き
目合い(mm)37.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
15日以内出荷
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/60本
網目角目/無結節
目合い(mm)110
サービス分類オーダー・加工
用途体育館間仕切り・バレーネット
材質ポリエチレン
色グリーン
規格440T/44本
網目角目/無結節
目合い(mm)100
サービス分類オーダー・加工
用途プライバシーを確保したい場所や、閉店後の店舗・カウンターなどに間仕切りとして使用できます
仕様日本防炎協会認定品
材質ポリエステル
規格2200T/36本
網目角目/無結節
目合い(mm)25
サービス分類オーダー・加工
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。