1,164件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠造FC エムエフ枠造FCエムエフ
16,980税込18,678
1箱(6巻)ほか
翌々日出荷
緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生緑./白材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)10裏面マスキングテープ
コンマット2号 AOIコンマット2号AOI(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。長さ(m)30幅(mm)1000トラスコ品番483-5531材質ウレタンフォーム、合成繊維質量(kg)5NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
ノンスリップマスカー TRUSCOノンスリップマスカーTRUSCO
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途屋根・床養生用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-7831材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム幅(mm)2100厚さ(mm)0.03質量(kg)1ブルー長さ(m)20使用テープ幅(mm)20折幅(mm)300
倒れま10 エムエフ倒れま10エムエフ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。 スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。 7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。 ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。 オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用にトラスコ品番103-9266材質ポリプロピレン厚さ(mm)7質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)150×750足長(mm)150
安全ネット TRUSCO安全ネットTRUSCO
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。トラスコ品番160-6716材質ポリエステル質量(kg)4長さ(m)5糸径(Φmm)3.2幅(m)5目合い(mm)100
プラベニハードNS折り畳み セキスイプラベニハードNS折り畳みセキスイ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
ブルー
マスキングフィルム 3M(スリーエム)マスキングフィルム3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.012018年トラスコ掲載ページ7 0245
テープ付養生シート KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シートKLASS(クラス/旧:極東産機)
399税込439
1巻(35m)
欠品中
一辺にマスキングテープの付いた養生シートです。
床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル床養生シート(エコタイプ)日東エルマテリアル(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。幅(mm)1000長さ(m)25厚さ(mm)1.2クラフト材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225質量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼養生材 エムエフH鋼養生材エムエフ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10本)
翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。 カットも自在に出来ます。 軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
マルチカバーワイドワイドタイプ アラオマルチカバーワイドワイドタイプアラオ
629税込692
1本
当日出荷
スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。200mmの対応幅が、サッシやコンクリートの柱を包みます。
用途サッシやコンクリートの柱の養生に。トラスコ品番489-8109材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)135厚さ(mm)10奥行(mm)80対応幅(mm)200
ポリエチレントーメイシート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ポリエチレントーメイシートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本ほか
3日以内出荷
土間防湿用、屋根下地用、各種の養生シート、スキマ風防止用など幅広くご使用できます。
材質低密度PE
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島ハイブリッド コーナーテープ 3列穴広島(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
タイガーGファイバーテープ 吉野石膏タイガーGファイバーテープ吉野石膏
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
長さ(m)90
パイオラン(TM) マスカー ダイヤテックスパイオラン(TM) マスカーダイヤテックス(1件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
17mmパイオラン(TM)テープを使用したマスカーテープです。片面コロナフィルムを使用しています。
用途塗装をする際のマスキングに。清掃時のワックス掛けなどに。仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.01グリーン長さ(m)25テープ幅(mm)17表面処理コロナ処理仕上幅(mm)100シート長さ(m)25
フラーレファスナー アキレスフラーレファスナーアキレス
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・トラスコ品番331-3140長さ(mm)(ファスナー)2200幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.4長さ(m)2.5
クロスガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)クロスガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38テープ厚さ(mm)0.059テープ長さ(m)100仕様糊付
タンカルコロナマスカー リンレイテープタンカルコロナマスカーリンレイテープ(2件のレビュー)
1箱(60巻)
取扱停止中
環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。
仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01乳白色テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理テープ種類和紙耐熱温度(℃)90(30分)シート長さ(m)18
飛散防止ネット 緑 大塚刷毛製造飛散防止ネット 緑大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌日出荷
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
路盤紙(一般品) AOI路盤紙(一般品)AOI
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
エアコン室外機の保護カバー ワイズエアコン室外機の保護カバーワイズ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シーズンオフのエアコン室外機内部への落葉やホコリの侵入を防ぎ、雪、雨からも守る室外機カバー。 側面(片側)には配管ホース用のスリット入り。ヒモで絞って結ぶ巾着式。 サイズが特殊なエアコン室外機は入らない場合があるため、使用中のエアコン室外機のサイズを必ず確認すること。カバーのスリットは側面対応であり、それ以外のところから出ている配管ホースには非対応。
材質ポリエステル
KOジャストボトル 尾崎亀商店KOジャストボトル尾崎亀商店
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOジャストボトルは、塩ビシートの端部溶着に変革をもたらせる商品になります 今までは刷毛に溶着液を含ませて20センチほど溶着しては、 再度刷毛に溶着液を含ませての繰り返しをしておられませんでしたか? このジャストボトルでしたら何メートルでも連続して溶着できます
養生用PFシート 日東エルマテリアル養生用PFシート日東エルマテリアル
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
コロナ処理品です。 ノンカッタータイプで、手で切れます。 粘着はありません。 方向性良くカットできます。
用途建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に材質ポリエチレン(PE)フィルム透明仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01タイプ塗装はく離防止
マスカーカッター ミニタイプ 替刃 ハンディ・クラウンマスカーカッター ミニタイプ 替刃ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
適合本体209301 0000寸法(mm)106×70×72RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムマスカー ノーブランドプレミアムマスカーノーブランド(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
従来型の粘着テープより基材強度が強く耐候性も抜群です。 従来品に比較して直射日光の影響が受けにくく、雨水のあたる野外でも長期使用が可能です。
シート長さ(m)20
ワニ印 日除けカーテン 日大工業ワニ印 日除けカーテン日大工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10枚)
当日出荷
室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。 静電気防止効果があります。 プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。
用途室内の畳・クロスの日焼けを防止トラスコ品番758-4601材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.7乳白長さ(m)1.95幅(m)2
塗装用養生紙 MG原紙A 三輝紙工所塗装用養生紙 MG原紙A三輝紙工所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用の養生紙です。
用途MG原紙を装着できる養生機にセットし、紙貼り用の マスキングテープも同じく所定の位置にセットしてご使用ください。長さ(m)270RoHS指令(10物質対応)対応
長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ 大塚刷毛製造長尺マスカー パイオラン(TM)タイプ大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。 塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
鉄筋先端保護材”ミニデーガード” アラオ鉄筋先端保護材”ミニデーガード”アラオ
599税込659
1本
当日出荷
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
アンカーラッパ アラオアンカーラッパアラオ
79税込87
1個
当日出荷
発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。
用途アンカーボルト台直し用に。トラスコ品番489-7099材質発泡スチロール高さ(mm)100外形寸法(mm)70(50)適合アンカー16~25mm
エアコン室外機養生カバー 大塚刷毛製造エアコン室外機養生カバー大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
脱着簡単ワンタッチ、お客様の室外機を汚すことなく作業が可能。 繰り返し使用できて経済的です。 メッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。
用途エアコン室外機据置用に。材質(メッシュ素材/ヒモ):PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000
透明マスカー 大塚刷毛製造透明マスカー大塚刷毛製造
729税込802
1本
翌日出荷
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。 採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途広範囲の養生仕様(シート)透明フィルムマスカータイプレギュラー/1本シュリンクタイプテープ幅(mm)15テープ地色テープ種類247M紙シート長さ(m)25
テープ付き透明シート TRUSCOテープ付き透明シートTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05透明長さ(m)10
養生マスカー グリーンクロス養生マスカーグリーンクロス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
内装用、コロナ処理されています。
用途内装塗装用
床セーフ KLASS(クラス/旧:極東産機)床セーフKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷
ノンスリップで滑りにくい養生シートです。 厚手で破れにくくなっています。
ブルー材質ポリエチレン
1800mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ1800mmx25m 外壁用マスキングシートエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MC-8A
SPセーフティテープⅡ太巻35 KLASS(クラス/旧:極東産機)SPセーフティテープⅡ太巻35KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルムピンク
グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット畑中産業
919税込1,011
1本
4日以内出荷
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネットガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。関連資料(4.77MB)
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mm エムエフベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mmエムエフ
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。台車に乗せて運べます。作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途室内・屋外の床養生に。トラスコ品番340-2973材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
ダンボールプラスチック養生シート TRUSCOダンボールプラスチック養生シートTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
マスカー/養生シート・養生ボード