マスカー/養生シート・養生ボード :「クレープ用」の検索結果
マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
関連キーワード
商品豆知識
クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
色ブラウン
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)2000×1950
質量(g/m2)72.49
1袋(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クレープ紙を使用した養生カーテンです。
直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。
使用後は燃えるごみで処分できます。
一部公団の指定品にもなっています。
色ブラウン
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)2000×2400
高さ(mm)2400
質量(g/m2)72.49
1パック(10枚)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2
高さ(m)1.95
カーテンレールのフックにかけるだけで施工終了です。
色濃茶
幅(m)2
長さ(m)1.95
材質クレープ紙
寸法(mm)2000×1950
1ケース(50枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
長さ(mm)2400
幅(mm)1000
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット(100枚)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色クリーム
長さ(m)25
テープ種類マスキングテープ
引張強度38N/10mm
使用テープ幅(mm)19
粘着力3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。
仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
テープ種類マスキングテープ
使用テープ幅(mm)19
2018年トラスコ掲載ページ7 0244
新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙!
無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。
1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。
材質和紙・クレープテープ
寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。
材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.17
色クレープ紙
長さ(m)20
テープ種類マスキングテープ
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。