絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(5)
- 新考社(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- KOTO(3)
- 好川産業(2)
- オオモリ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ロックペイント(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ダイヤ精工(1)
- イノウエ商工(1)
- ライフテック(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ケニス(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ROLLINGDOG(1)
エコロジープロダクト
開缶用器具とは、塗料が入った缶を開けるための器具です。はめ込み式のフタを開けるオープナーと、缶に差し込んでカットするタイプのものがあります。カットするタイプのものは、おもに18リットル角缶用で、缶の端から差し込んで下へスライドするだけで簡単に開封することが可能。力を入れずに切ることができ、たくさんの缶を処理するときに便利です。材質はステンレスが多く、側面にも刃がついていたり、刃先を保護するガードがついているタイプのものもあります。
「材質」から絞り込む

一斗缶用Vカッター ガイド付き
(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。用途角缶18Lの開缶材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)
新考社(41件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290使用缶角缶18L専用
缶オープナー
ハンディ・クラウン(25件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶切り ステン鋼
ライフテック(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。用途左官・ペンキ屋・防水作業。全長(mm)195刃幅(mm)93刃厚(mm)1.3材質(柄部)木製柄厚さ(mm)20材質(刃)ステン鋼柄幅(mm)30
フラットカッター
新考社(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。用途18L 角缶の折りたたみ処理に。仕様18L角缶用/フラット型タイプ材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ)質量(g)約1158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
一斗缶切り V-max pro
イノウエ商工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5
一斗缶・ペール缶用空気穴切り
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)厚さ(mm)2.3質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3縦(mm)45横(mm)165
スライドカッター
ノーブランド(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶寸法(縦×横)(mm)260×245材質(刃)鋼
一斗缶折りたたみカッター たたみジョーズ
ダイヤ精工(8件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。トラスコ品番475-4310材質スチール質量(kg)1.4寸法(横×縦)(mm)280×320TKG品番9-0592-0201TKG品番(2017)6-0532-1401
一斗缶用Vカッター オールステンレス ガイド付き
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷錆に強いオールステンレス仕様 長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。用途角缶18Lの開缶材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5
ステンレスVカッター
SUGICO(スギコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。 9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
オールステンレス VカッターL
新考社(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷安全ガイドカバー付。 柄も錆に強いステンレススチール製。 刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290TKG品番9-0592-0301TKG品番(2017)6-0532-0901
一斗缶用カッター
ケニス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス寸法(mm)210×290
ペールオープナー
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
ロック アジテーターカバーエコS(ガロン缶用)
ロックペイント¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。 クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
nax アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から26日以内出荷1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
nax アジテーターカバーN
ニッぺ(日本ペイント)¥47,980税込¥52,7781箱(6個)26日以内出荷テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
YK CFカッター
好川産業¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷穴あきグリップで手になじみやすくカット作業が非常に簡単用途クッションフロアのカット付属品プレート5枚RoHS指令(10物質対応)対応![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)
一斗缶カッター
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷力を入れず楽々カット。ゴムハンドルで軍手作業も安全。折りたたみ簡単。用途一斗缶の開缶に!質量(kg)約1.4サイズ(mm)高さ:360、幅:320
動力式ペール缶カッター
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
ペイントプラスチッククリップ
ROLLINGDOG¥819税込¥9011個10日以内出荷・プロフェッショナル仕様: 塗装作業をスムーズに進めるための設計で、細部までこだわった仕上げが施されています。・専用缶クランプ: 塗料缶をしっかり固定できるため、作業中の安定性が向上します。・マグネット式ブラシホルダー: 塗装ブラシを簡単に保持できるため、作業の効率がアップ。・金属製缶切り: 塗料缶の開封をスムーズに行うための便利な機能。・ブラシ&ローラークリーナー: 使用後のメンテナンスを簡単にするためのクリーニング機能。
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5
ニッぺ(日本ペイント)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか26日以内出荷nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。適合容量(L)4缶RoHS指令(10物質対応)対応
nax E-CUBE WB用リッド
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか26日以内出荷nax E-CUBE WB専用専用のリッドです。用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 nax E-CUBE WB専用のリッドとして使用します。































![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959190-260824-02.jpg)





![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)
![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)