ワタナベ工業
自動角底内袋 ドラム缶用 無添加タイプ
添加剤のブリードアウトがない無添加ポリエチレン仕様です。
用途
ドラム缶や一斗缶に装着して廃棄する際の廃材やガレキなどを入れる内袋の使用として。
塗装などのペンキを容器に入れる時の内袋として。(端の方にペンキがたまらずつかいやすいです)
潤滑油などの油分の廃棄袋として。
食品衛生適合品のため食用油や小麦粉や液状のチョコレートやはちみつなどの保管用として。
適合本体
ドラム缶
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
色
透明
内容量
1箱(10冊×5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281029
X-90145
656-3578
200
1450
900
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281677
X-74128
656-3583
100
1280
740
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください