開缶用器具 :「容器 一斗缶」の検索結果

開缶用器具とは、塗料が入った缶を開けるための器具です。はめ込み式のフタを開けるオープナーと、缶に差し込んでカットするタイプのものがあります。カットするタイプのものは、おもに18リットル角缶用で、缶の端から差し込んで下へスライドするだけで簡単に開封することが可能。力を入れずに切ることができ、たくさんの缶を処理するときに便利です。材質はステンレスが多く、側面にも刃がついていたり、刃先を保護するガードがついているタイプのものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノウエ商工一斗缶切り V-max pro
業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。
用途一斗缶切り、塗料、調理用油等 全長(mm)250 刃幅(mm)95 板厚(mm)1.5 柄厚さ(mm)17.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『容器関連商品』には他にこんなカテゴリがあります