ゴムベラ :「へら」の検索結果
ゴムべラは、食品関係では器に付いたものを取り除いたり、ケーキの生地を混ぜ合わせたりするときに使われるツール。建築・土木・塗装内装用品としては、タイルの目地や容器・機械などにこびりついたものをかき集めたり、汚れを落としたりするときに使われます。柄付ゴムベラには長柄のものもあり、塗料缶についている塗料を削ぎ落とす時やデザイン壁にパターンを描く際に便利です。鈑金用の両刃型のゴムベラもあります。柄付きゴムベラは、ヘラの部分の材質は天然ゴム、柄の部分の材質は木です。
関連キーワード
商品豆知識
「刃幅(mm)」から絞り込む
40(1)
100(2)
125(2)
250(2)
300(2)
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!!
用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!!
用途に合わせてご使用ください!!
ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
幅(mm)40
全長(mm)480
1本
¥179
税込¥197
12日以内出荷
ヘラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。