ステンレスヘラは、材質がステンレスのヘラです。混練用の丸ヘラは、小・中・大・パレット型があり、パレット型が一番小さなサイズ。しなりが適度にあり使いやすいです。滑り止め付き柄のヘラもあります。ステンレスベラは、古い塗膜をはがす際に最適なヘラです。スパチュラは、ペンキ塗りや調合などの用途に使われます。スパチュラの刃の材質はステンレス刃物鋼、柄部分は欠け・割れに強いポリプロピレン製で、金属がハンドルの端まで貫通している頑丈な貫通型です。
「刃幅(mm)」から絞り込む
30(5)
38(3)
40(4)
42(3)
45(6)
50(4)
60(11)
75(6)
90(6)
100
刃幅(mm)をもっと見る
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状ベベル(傾斜)仕様
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
防水・コーキング作業に!
錆びにくいステンレス製です。
刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。
全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.2
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。